Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Gefahrstofflagerung
>
Bodenauffangwannen
>
Bodenauffangwannen aus Kunststoff
>
Artikel
Bodenelement classic-line aus PE, mit PE-Gitterrost, 2200 x 800 x 150 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-216-674
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
216674
EAN/GTIN:
4055661007659
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
PE Bodenelemente
Bodenelemente
Flachbodenwannen
Kunststoffwannen
Bodenelement classic-line, PE, mit PE-Gitterrost, 2200x800x150
Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt
Über optional erhältliche Auffahrrampen leicht zu bestücken
Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
Hohe chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
Bodenelement als Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des DIBt, Berlin
Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
Niedrige Bauhöhe von 150 mm
Herausnehmbarer Gitterrost aus Polyethylen als Stellebene
Technische Daten:
Werkstoff: LDPE
Gitterrost: Kunststoff
Maße außen B x T x H [mm]: 2200 x 790 x 150
Maschenweite: 29 x 29
Auffangvolumen [l]: 170
Lagerkapazität: Fässer à 120 Liter: 3
Traglast [kg/m²]: 800
Radlast [kg]: 150
Gewicht [kg]: 68
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2200 mm
Tiefe Außen:
790 mm
Höhe Außen:
150 mm
Auffangvolumen:
170 l
Gitterrost:
Kunststoff
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
68 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Bodenauffangwannen
>
Bodenauffangwannen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Bodenwannen
,
Flachwanne
,
Flachwanne aus PE
,
Palettenwanne
,
Bodenschutzwanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,24*
€ 1.071,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,02*
€ 1.065,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,27*
€ 1.033,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,99*
€ 996,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,83*
€ 929,19
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffahrecke AEK aus Polyethylen (PE) für Bodenelemente BK
Denios
216680
ab € 355,27*
Zubehör
Auffahrrampe ARK 11 aus Polyethylen (PE) für Bodenelemente BK
Denios
216678
ab € 330,11*
Zubehör
Auffahrrampe ARK 8 aus Polyethylen (PE) für Bodenelemente BK
Denios
216677
ab € 257,88*
Zubehör
Auffahrrampe aus Polyethylen (PE) für Bodenelemente BK
Denios
114918
ab € 302,01*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 90,18*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 59,14*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,79*
Zubehör
Distanzverbinder für Bodenelemente BK aus Polyethylen (PE)
Denios
114919
ab € 31,42*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Kunststoff
Denios
215854
ab € 60,50*
Zubehör
Kreuzverbinder für Bodenelemente BK aus Polyethylen (PE)
Denios
114917
ab € 36,13*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 301,78*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,89*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,71*
Zubehör
Randbefestigung für Bodenelemente BK aus Polyethylen (PE)
Denios
114916
ab € 31,66*
Zubehör
Verbindungselement aus Stahl, verzinkt, für Bodenelement BK 22
Denios
164356
ab € 42,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen