Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenelement classic-line aus PE, mit PE-Gitterrost, 3000 x 790 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-216-676
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     216676
EAN/GTIN:
     4055661007642
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
PE Bodenelemente
Bodenelemente
Flachbodenwannen
Kunststoffwannen
Bodenelement classic-line, PE, mit PE-Gitterrost, 3000x790x150
  • Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt
  • Über optional erhältliche Auffahrrampen leicht zu bestücken
  • Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Bodenelement als Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des DIBt, Berlin
  • Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
  • Niedrige Bauhöhe von 150 mm
  • herausnehmbarer Gitterrost aus Polyethylen als Stellebene
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Gitterrost: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 3000 x 790 x 150
  • Maschenweite: 29 x 29
  • Auffangvolumen [l]: 235
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 5
  • Traglast [kg/m²]: 800
  • Radlast [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 92
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3000 mm
Tiefe Außen:
790 mm
Höhe Außen:
150 mm
Auffangvolumen:
235 l
Gitterrost:
Kunststoff
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
92 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,92*
€ 1.189,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,37*
€ 1.184,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,74*
€ 1.140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,91*
€ 1.100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,01*
€ 1.034,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216680
ab € 355,23*
Zubehör
Denios
216679
ab € 408,94*
Zubehör
Denios
216677
ab € 257,37*
Zubehör
Denios
114918
ab € 301,41*
Zubehör
Denios
123138
ab € 90,27*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,24*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,17*
Zubehör
Denios
114919
ab € 31,23*
Zubehör
Denios
215854
ab € 60,58*
Zubehör
Denios
114917
ab € 36,20*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,85*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,60*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,72*
Zubehör
Denios
114916
ab € 31,75*
Zubehör
Denios
114915
ab € 52,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.