Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Kreidetafel, magnethaftend, HxB 600 x 900 mm 144113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-144113-YY
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KR3502
EAN/GTIN:
     4016946705844
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
FRANKEN Kreidetafel, magnethaftend, HxB 600 x 900 mm Diese Kreidetafel ist magnethaftend und bietet Ihnen eine hochwertige und benutzerfreundliche Schreibunterlage. Zudem könne Sie die magnetische Tafel während Präsentationen mit Anmerkungen und grafischem Zusatzmaterial versehen. Magnetische Kreidetafel für grafische Präsentationen Platzsparend an der Wand montierbar Hohe Stabilität dank eloxiertem Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken Tafel Höhe = 600 mm Tafel Breite = 900 mm Rahmen Material = Aluminium Gestell Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Gestell Material:
Aluminium
Rahmen Material:
Aluminium
Tafel Breite:
900 mm
Tafel Höhe:
600 mm
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,66*
€ 39,02*
14 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 28,34*
€ 41,94*
€ 5,50*
ab € 33,54*
€ 52,12*
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 54,34*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 40,47*
€ 54,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,68*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,66*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 8,97*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
ZKM L07
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM 01
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.