Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE IDEALBOX BASIC 5 2er SET 279190-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279190-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712003058
EAN/GTIN:
     4005546108216
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 2 schubfächer offen
schubladenbox
durable schubladenbox
DURABLE IDEALBOX BASIC 5 2er SET Produktbeschreibung: Schubladenbox für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit fünf offenen Schubladen. Zur Nutzung in Büroschränken, Regalen oder in Thekenschränken. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. Produktdetails: Maße: 250 x 322 x 332 mm (B x H x T) Material: Polystyrol, mind. 80% Post Consumer Recycling Material
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
2.438650 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,72*
€ 35,37*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,76*
€ 35,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,90*
€ 35,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,86*
€ 40,77*
Lager 4445
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,54*
€ 167,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,53*
€ 199,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,41*
€ 196,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,11*
€ 184,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,67*
€ 160,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 133,43*
€ 158,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 132,54*
€ 157,72
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 33,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
Durable
760127
ab € 30,54*
Ähnlich
Durable
760327
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
760627
ab € 63,53*
Ähnlich
Durable
760427
ab € 47,21*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 46,92*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,84*
Ähnlich
Durable
763027
ab € 62,36*
Ähnlich
Durable
762627
ab € 65,45*
Ähnlich
Durable
762427
ab € 47,54*
Ähnlich
Durable
762727
ab € 56,26*
Ähnlich
Durable
761027
ab € 57,88*
Ähnlich
Durable
762527
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.