Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Drehständer, transparent, Ø 760 mm, DC 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Drehständer, transparent, Ø 760 mm, DC 1200
ESD Drehständer, transparent, Ø 760 mm, DC 1200
Artikel-Nr.:
     4502-19L530
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     DC 1200
EAN/GTIN:
     4099891422622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
ESD Drehständer
ESD Lagerkarussell
Lieferung ohne Trennwännde, Satz mit 24 Stück bitte separat bestellen, Bodendrehständer Typ DC 1200 Typ: DC 1200 Leer, zur Aufnahme von 12 ESD-Magazine/ ESD 1224-02/ ESD 1248-01/ ESD 1260-00 Durchmesser: 680 mm Höhe: 1760 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehständer
Durchmesser:
760 mm
ESD-Schutz:
Ja
Farbe:
transparent
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
12.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehturm schubladenmagazin raaco, drehständer schubladenmagazin, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Drehständer
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 178,01*
€ 197,46*
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 197,63*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 181,22*
€ 200,13*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 188,34*
€ 207,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 305,95*
€ 334,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,65*
Zubehör
Raaco
137386
ab € 52,54*
Zubehör
Raaco
137416
ab € 54,57*
Zubehör
Raaco
137409
ab € 52,52*
Zubehör
Raaco
137430
ab € 54,21*
Zubehör
Raaco
137393
ab € 52,69*
Zubehör
Raaco
137423
ab € 60,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.