Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenteil 250x22,5 mm, kieselgrau, ABS, A0106280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenteil 250x22,5 mm, kieselgrau, ABS, A0106280
Seitenteil 250x22,5 mm, kieselgrau, ABS, A0106280
Artikel-Nr.:
     4502-30H1003
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0106280
EAN/GTIN:
     4099889553024
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Seitenteil 0,5 HE mit Bohrung für Griffbügel zur Erweiterung der Bauhöhe. Kombinierbar mit Gehäuseschale (rastet auf Druck sicher ineinander).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
grau
Höhe:
22.25 mm
Länge:
250 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0354270
ab € 6,31*
Zubehör
OKW
A0114370
ab € 5,56*
Zubehör
OKW
A0124370
ab € 5,56*
Zubehör
OKW
A0134370
ab € 5,54*
Zubehör
OKW
A0144370
ab € 5,55*
Zubehör
OKW
A0116370
ab € 6,37*
Zubehör
OKW
A0126370
ab € 6,37*
Zubehör
OKW
A0136370
ab € 6,28*
Zubehör
OKW
A0146370
ab € 6,36*
Zubehör
OKW
A0344216
ab € 33,33*
Zubehör
OKW
A0344218
ab € 33,38*
Zubehör
OKW
A0344217
ab € 33,10*
Zubehör
OKW
A0346316
ab € 36,75*
Zubehör
OKW
A0346318
ab € 37,05*
Zubehör
OKW
A0346317
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.