Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clip für Führungsschienen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Clip für Führungsschienen
ESD-Clip für Führungsschienen
Artikel-Nr.:
     4502-85H3789
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-255
EAN/GTIN:
     4036088070310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
1 PCK mit 50 STK, Der ESD-Clip sorgt für leitfähigen Kontakt zwischen Leiterplatte und Modulschiene, sowohl auf der Lötseite als auch auf der Komponentenseite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsschiene
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 19,82*
1
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 21,86*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 22,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,935* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 44,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24568-363
ab € 6,01*
Zubehör
Schroff
24564-131
ab € 41,58*
Zubehör
Schroff
24564-132
ab € 44,00*
Zubehör
Schroff
24564432
ab € 63,05*
Zubehör
Schroff
24567-164
ab € 69,79*
Zubehör
nVent
24568-361
ab € 5,97*
Zubehör
nVent
24563-134
ab € 54,74*
Zubehör
nVent
24563-157
ab € 171,69*
Zubehör
nVent
24563-191
ab € 40,91*
Zubehör
nVent
24563-192
ab € 42,48*
Zubehör
nVent
24563-461
ab € 79,31*
Zubehör
nVent
24563-491
ab € 58,06*
Zubehör
nVent
24563-492
ab € 59,19*
Zubehör
nVent
24568-362
ab € 6,87*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.