Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Artikel
Schroff EuropacPRO Baugruppenträger-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6948122
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
24563-492
EAN/GTIN:
4036088071805
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Schroff EuropacPRO - Baugruppenträger-Set - Rack montierbar - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Baugruppenträger-Set
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, 2 Halteklammern, 2 vordere Montageschienen, 2 hintere Montageschienen, Montageteile, 2 Einsätze mit Gewinden
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Tiefe
23.5 cm
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
11 kg
Montage erforderlich
Ja
Leistungsmerkmale
IP20-Schutz, unabgeschirmt, flexibles Design, 84 HP Breite
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff Führungsschiene
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
Abdeckblech 84 TE
Schroff
24560-078
ab € 25,11*
Zubehör
Abdeckblech 84 TE
Schroff
24560-079
ab € 26,46*
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Schroff
64568-006
ab € 37,17*
Zubehör
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Schroff
34561-584
ab € 6,34*
Zubehör
Montageplatten 84 TE
Schroff
34563-024
ab € 18,31*
Zubehör
nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 6U x 7TE, 426.4 x 261.8mm, Grau
nVent Schroff
20838-276
ab € 34,35*
Zubehör
nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 6U x 7TE, Grau
nVent Schroff
20838-190
ab € 28,74*
Zubehör
nVent SCHROFF Montageplatte für RatioPac Pro Desktop Case, Aluminium
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,34*
Zubehör
nVent SCHROFF Montagesatz, Montageschraubenpaket für 19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Frontplatte, M6 x 16
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,50*
Zubehör
SCHROFF Eckprofile für EMV-Dichtung (St, rostfrei) - ECKPROFIL 6HE 2STK
Schroff
24561498
ab € 9,36*
Zubehör
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 6HE 84TE
Schroff
20848617
ab € 43,01*
Zubehör
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRTPL. 6HE 84TE EL/CR
Schroff
30838204
ab € 26,13*
Zubehör
SCHROFF Gemischter Ausbau als Bausatz - AUSBAUSATZ VERT 6HE 84TE
Schroff
24562484
ab € 38,71*
Zubehör
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - TORX-LINSKOSCHR M4X10 100ST
Schroff
24560155
ab € 7,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen