Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektor/Beamer Tisch System Overhead/Beamer Trolley 508x882x432mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projektor/Beamer Tisch System Overhead/Beamer Trolley 508x882x432mm grau
Projektor/Beamer Tisch System Overhead/Beamer Trolley 508x882x432mm grau
Projektor/Beamer Tisch System Overhead/Beamer Trolley 508x882x432mm grau
Projektor/Beamer Tisch System Overhead/Beamer Trolley 508x882x432mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA370110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     370110
EAN/GTIN:
     4005546301860
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
  • Fahrwagen fu?r Beamer oder Overhead-Projektoren mit drei melaminbeschichteten, 19 mm starken Böden.
  • Der untere Boden ist fest, der mittlere lässt sich in 32 mm Abständen verstellen.
  • Die obere Platte hat einen verstellbarem Neigungswinkel zur Verwendung von Beamern.
  • Kann zur Verwendung von OHP-Projektoren um 180 Grad zur Seite geklappt werden.
  • Rahmen aus stabilem, epoxidharzbeschichtem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken.
  • Maße obere Platte: 508 x 432 mm (B x T)
  • Maße mittlere Platte: 468 x 413 mm (B x T)
  • Maße untere Platte: 468 x 413 mm (B x T)
  • Maße 508 x 882 x 432 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
3
Breite:
508 mm
Bruttogewicht:
18.625 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
882 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
432 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 140,89*
€ 175,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 175,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,84*
€ 175,55*
€ 6,78*
ab € 145,72*
€ 176,37*
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 184,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
3076121
ab € 163,19*
Sonstiges
Durable
309810
ab € 131,29*
Sonstiges
Durable
309801
ab € 131,40*
Sonstiges
Durable
370202
ab € 745,99*
Sonstiges
Durable
859019
ab € 6,52*
Sonstiges
Durable
858019
ab € 15,05*
Sonstiges
Durable
858619
ab € 22,33*
Sonstiges
Durable
857819
ab € 7,66*
Sonstiges
Durable
861319
ab € 19,67*
Sonstiges
Durable
859519
ab € 6,58*
Sonstiges
Durable
859419
ab € 9,57*
Sonstiges
Durable
1709781060
ab € 37,20*
Sonstiges
Durable
1709781400
ab € 37,04*
Sonstiges
Durable
1709781010
ab € 37,70*
Sonstiges
Durable
1709763060
ab € 36,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.