Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwagen Overhead/Beamer Trolley, 508 x 432 x 882 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939278010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3701 10
EAN/GTIN:
     4005546301860
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Fahrwagen Overhead/Beamer Trolley. Verwendung: Boden. Geeignete Projektionsgeräte: Beamer oder Overhead-Projektoren. Die obere Platte hat einen verstellbarem Neigungswinkel zur Verwendung von Beamern, kann zur Verwendung von OHP-Projektoren um 180° zur Seite geklappt werden. Höhenverstellbar. Anzahl der Fachböden: 3 Stück. Größe des größten Fachbodens (B x H x T): 508 x 432 mm. Größe des kleinsten Fachbodens (B x H x T): 468 x 413 mm. Material und Farbe des Fachbodens: melaminbeschichtetes Holz, 19 mm, grau. Material und Farbe Korpus: epoxidharzbeschichteter Stahl, mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken, grau. Größe (B x T): 508 x 432 mm. Höhe min./max.: 882 mm. Rollen vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, aktenwagen durable grau, av wagen, durable ablagewagen, OverheadprojektorenundZubehör, Projektoren, OHP-Projektoren, Tageslichtprojektionstische, Tageslichtprojektoren
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 140,89*
€ 175,03*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 175,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,84*
€ 175,55*
€ 6,78*
ab € 145,72*
€ 176,37*
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 184,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
3076121
ab € 163,19*
Sonstiges
Durable
309810
ab € 131,29*
Sonstiges
Durable
309801
ab € 131,40*
Sonstiges
Durable
370202
ab € 745,99*
Sonstiges
Durable
859019
ab € 6,52*
Sonstiges
Durable
858019
ab € 15,05*
Sonstiges
Durable
858619
ab € 22,33*
Sonstiges
Durable
857819
ab € 7,66*
Sonstiges
Durable
861319
ab € 19,67*
Sonstiges
Durable
859519
ab € 6,58*
Sonstiges
Durable
859419
ab € 9,57*
Sonstiges
Durable
1709781060
ab € 37,20*
Sonstiges
Durable
1709781400
ab € 37,04*
Sonstiges
Durable
1709781010
ab € 37,70*
Sonstiges
Durable
1709763060
ab € 36,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.