Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenständer L-Form 100 x 150 mm glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenständer L-Form 100 x 150 mm glasklar
Menükartenständer L-Form 100 x 150 mm glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2354402
Herst.-Nr.:
     H2354402
EAN/GTIN:
     4012086006759
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
  • Menükartenhalter schräg hoch, L-Form
  • Produktverwendung: für Preislisten und Werbung
  • Seitlicher Prospektaustausch
  • Standfest und unempfindlich
  • Material und Farbe: Acryl, glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.225 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
155 mm
Marke:
Helit
Material:
Acryl
Tiefe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, helit menükartenhalter, menükarten halter, 23544, Aktions, Aktions-Aufsteller, AktionsAufsteller, Aufsteller, H23544, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,08*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,59*
2 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 4,60*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 5,41*
1
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 8,42*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 15,61*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,43*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 17,78*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2351002
ab € 2,04*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.