Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisekartenhalter
>
Artikel
helit Tischaufsteller "the presenter", Acryl, 100 x 150 mm (5162215)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5162215
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2354402
EAN/GTIN:
4012086006759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
helit Tischaufsteller "the presenter", Acryl, 100 x 150 mm
für Format (B)100 x (H)150 mm, glasklar, schräg in L-Form,
für einseitige Präsentation, geeignet als Menükartenhalter,
seitlicher Prospektaustausch,
Maße: (B)100 x (T)48 x (H)155 mm
(H2354402)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Werbeträger
>
Tischaufsteller - Kunststoff, schräg
Weitere Suchbegriffe:
Speisekartenständer
,
Tisch-Aufsteller
,
Tischaufsteller
,
Tischschild
,
helit menükartenhalter
,
menükarten halter
,
Werbeträger
,
Tischaufsteller - Kunststoff, schräg
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,08*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,59*
Lager 1498
1 Tag
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 4,60*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 5,41*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 5,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helit H2352202 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 8,42*
Ähnlich
Helit H2352402 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Transparent
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 15,61*
Ähnlich
Helit H2354302 Posterhalter
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,43*
Ähnlich
Helit H61031 Zeitschriftenständer Polystyrene Transparent
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 17,78*
Ähnlich
Helit H6103108 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,81*
Ähnlich
Helit H2352102 Prospekthalter Glasklar DIN A5 hoch Anzahl der Fächer 1 1 St. (B x H x T) 166 x 210 x 67 mm
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,93*
Ähnlich
helit Prospekthalter H2351002 1/3 DIN A4 1Fach PS glasklar
helit innovative Büroprodukte
H2351002
ab € 2,04*
Ähnlich
Tischprospekthalter the helpdesk, Anzahl Fächer 1, für Papierformat A4, Breite
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen