Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1200mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1200mm weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1200mm weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1200mm weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1200mm weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1200mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915147
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915147
EAN/GTIN:
     5028252608190
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille
  • Magnetisch
  • Beschreibbar
  • Montage im Quer- oder Hochformat möglich
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit Stifteablage aus Aluminium
  • Befestigung über Eckmontage
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Emaille
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 1500 x 1200 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
12.6000 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Emaille, Magnet, Magnet-PinnwandWandtafel, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwandWandtafel, MagnetPinwand, Nobo, PinnwandWandtafel, Pinwand, Schreibtafel, Whiteboardtafel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 147,76*
€ 199,51*
€ 2,95*
ab € 154,97*
€ 200,44*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 167,25*
€ 210,76*
€ 2,95*
ab € 173,77*
€ 224,81*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,60*
€ 240,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915145
ab € 90,83*
Ähnlich
Nobo
1915146
ab € 136,32*
Ähnlich
Nobo
1915149
ab € 182,97*
Ähnlich
Nobo
1915148
ab € 145,64*
Ähnlich
Nobo
1915150
ab € 162,71*
Ähnlich
Nobo
1915151
ab € 221,73*
Ähnlich
Nobo
1915152
ab € 246,68*
Ähnlich
Nobo
1915153
ab € 294,09*
Ähnlich
Nobo
1915143
ab € 29,48*
Ähnlich
Nobo
1915144
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.