Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEBA171 Herst.-Nr.: BA171 EAN/GTIN: 4004360794599 |
| |
|
| | |
| - Die leuchtend-intensiven Stifte von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt für die Beschriftung glatter Oberflächen.
- Der leicht abwischbare Kreidemarker (weiß, 1 Stück) mit Keilspitze (breit, 5-15 mm) eignet sich perfekt für plakative Schriften auf glattem Glas, Glas-Magnettafeln und fast allen geschlossenen Oberflächen.
- Geeignet für dekorative und repräsentative Schriftzüge
- Stift enthält Flüssigkreide mit besonders hoher Deckkraft
- Non-permanent: Das Geschriebene lässt sich rückstandsfrei feucht und trocken abwischen
- Auch geeignet für alle glasähnlichen Oberflächen wie Schaufenster oder Spiegel
- Tipp zum langen Gebrauch: Lagern Sie den Stift waagrecht oder mit der Kappe nach unten senkrecht in Ihrer Stiftebox
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Flüssigkreide auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0710 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | weiß | Kappe umsteckbar: | nein | Marke: | Sigel | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | weiß | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 5-15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, fenstermarker weiß, dekomarker, whiteboard-marker keilspitze, auf, Board, Chalkmarker, für, Glasboard, Glastafel, Kalkstift, Kreidestift, Magnetboard, Marker, Schreibtafel, Stift, Wasserbasis, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,57* | € 7,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,45* | € 7,37* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,90* | € 7,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,08* | € 7,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,09* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|