Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Seifenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Seifenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Seifenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Seifenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA402400000000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40240-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447517
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
  • Seifenschale mit patentierter tesa Wandbefestigungstechnologie
  • Verchromt, garantiert rostfrei, eckiges Design, satinierte Glasschale (abnehmbar)
  • Sicherer Halt: belastbar bis 6kg
  • Klebelösung ermöglicht eine einfache und saubere Montage ohne Bohren
  • Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
  • Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
  • Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
  • Abmessungen: 51mm x 110mm x 131mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.393 kg
Farbe:
chrom-weiß
Höhe:
51 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
131 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, tesa seifenablage, Badaccessoires, Ekkro, Glas, Glas-Seifenschale, GlasSeifenschale, Wandmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,12*
€ 30,29*
€ 4,00*
ab € 25,77*
€ 36,20*
€ 5,50*
ab € 25,74*
€ 36,20*
€ 3,50*
ab € 38,28*
€ 50,40*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 54,06*
€ 70,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40335-00000
ab € 6,99*
Zubehör
tesa
40239-00000-00
ab € 33,82*
Zubehör
tesa
40241-00000-00
ab € 23,44*
Zubehör
tesa
40234-00000-00
ab € 40,36*
Zubehör
tesa
40233-00000-00
ab € 34,83*
Zubehör
tesa
40232-00000-00
ab € 21,42*
Zubehör
tesa
40245-00000-00
ab € 21,28*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,33*
Zubehör
tesa
40235-00000-00
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.