Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Kunststoffordner
>
Artikel
Ordner A4 PP 180Grad 80mm orange
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA306358
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10105045
EAN/GTIN:
4002432359516
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Plastik 180 Grad, mit patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik
50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
Ablegen auch auf der linken Seite möglich
GS-geprüft
mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild
Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier
Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm
Farbe: orange
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.487 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
leitz ringbuch a4 2-ringe
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
,
1010
,
Büro
,
BüroOrdner
,
Farb
,
Farb-Ordner
,
FarbOrdner
,
Hebelordner
,
Kunststoff
,
KunststoffOrdner
,
Leitzordner
,
Ordner
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
Lager 690
2 Tage
604
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 4,18*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 4,42*
Lager 467
9 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 4,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Herma
5032
ab € 6,23*
Zubehör
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Avery
C32267-25
ab € 6,71*
Zubehör
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, kariert, weiss
Leitz
70550001
ab € 12,74*
Zubehör
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Leitz
43250000
ab € 3,02*
Zubehör
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Kartonregister 1-5, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43210000
ab € 2,46*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43200000
ab € 1,57*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Leitz
43580000
ab € 1,15*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, grau
Leitz
43500085
ab € 1,07*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A5, Karton, 6 Blatt, grau
Leitz
43550085
ab € 1,17*
Zubehör
Leitz 10105001 Ringmappe A4 Weiß
Leitz
10105001
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Green Ringmappe Grün
Leitz
10105055
ab € 5,2395*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen