Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 1010 DIN A4 Rückenbreite: 80mm Orange 2 Bügel 10105045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48927
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105045
EAN/GTIN:
     4002432359516
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einzigartige, patentierte 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten
Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende PP-Folie außen und PE-beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe (RC)
Mit Kantenschutz und Griffloch für eine sichere und komfortable Handhabung, Schlitze im Vorderdeckel für optimale Stabilität
Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild zur einfachen Beschriftung
Für ca. 600 Blatt (80 g/m²)
Features:
Schmutz und Feuchtigkeit abweisend
Patentierte 180°-Präzisionsmechanik
Weitere Informationen:
Tiefe:
285 mm
Höhe:
318 mm
Breite:
80 mm
Farbe des Rückens:
Orange
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
978
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
2 Tage
978
1
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 4,18*
2 Tage
1922
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 4,36*
1
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,16*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,69*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,71*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,71*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,84*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,1464*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,08*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,1148*
Zubehör
Leitz
10105001
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
41006099
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.