Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauleinsteckwerkzeug 731/40 18 SW 18mm 14x18mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1101151
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58214018
EAN/GTIN:
     4018754033973
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 25mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
60 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 22,61*
€ 28,09*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 22,63*
€ 28,10*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 22,89*
€ 28,25*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 23,24*
€ 28,86*
1
€ 4,00*
ab € 23,28*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58214019
ab € 21,69*
Ähnlich
Stahlwille
58214017
ab € 21,70*
Ähnlich
Stahlwille
58214022
ab € 26,47*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 25,86*
Ähnlich
Stahlwille
58214030
ab € 29,52*
Ähnlich
Stahlwille
58214032
ab € 29,39*
Ähnlich
Stahlwille
58214016
ab € 22,01*
Ähnlich
Stahlwille
58214021
ab € 26,48*
Ähnlich
Stahlwille
58214027
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.