Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemiehandschuh AlphaTec 58-735 Gr.9 grün EN 388,EN 374 PSA III ANSELL
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1186987
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
58735090
EAN/GTIN:
0076490464516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016, EN374 · EN 407 · Kat. III · Material: Nitril · Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO-Stufe · ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort · Anwendung: Mischen von Chemikalien, Musterentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung für Lackierarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Laborarbeiten, Montage/Wartung von Mechanikteilen, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln, Reinigen von Werkzeugen und Komponenten, Spülen von Laborgläsern, Reinigungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): X · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: mit Schnittschutz · Stärke ca.: 1mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % / N = Essigsäure 99 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
C
Marke:
ANSELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Intercept-Garn mit Nitril
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuhe grün gr. 9 ansell
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Chemiehandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Chemikalienhandschutz
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
288
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,13*
€ 10,03*
Lager 6C8MS
1 Tag
288
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 10,54*
Lager 3995
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 8,74*
€ 11,05*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 11,78*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 13,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 81,66* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
58735100
ab € 8,11*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
58735110
ab € 7,98*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
ab € 7,73*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
58735070
ab € 8,11*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
58735080
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen