Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm VA o.Gitterrost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341913
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VAW-1000-2
EAN/GTIN:
     4052462033559
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Stawa-R, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 2-mm-Edelstahl · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · Gitterroste verzinkt oder Edelstahl gehören nicht zum Lieferumfang Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 195kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
silber
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
2 x KTC/IBC
Material:
Edelstahl
Höhe:
435 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.688,87*
€ 2.790,26*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.698,27*
€ 2.810,76*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.734,59*
€ 2.839,65*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.726,27*
€ 2.842,41*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.810,34*
€ 2.917,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.790,26*
€ 3.320,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.776,33*
€ 3.303,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.714,82*
€ 3.230,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.688,87*
€ 3.199,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,91*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,33*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,70*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 881,83*
Zubehör
Bauer
Bauer-4423-12-0000-7
ab € 96,02*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,63*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,91*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,58*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,64*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTVERZ. ZU VAW-1000-2
ab € 228,26*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTEDELST. ZUVAW-1000-2
ab € 1.791,00*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,35*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,85*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 112,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.