Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm VA o.Gitterrost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467585
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VAW-1000-2
EAN/GTIN:
     4052462033559
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Stawa-R, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 2-mm-Edelstahl · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · Gitterroste verzinkt oder Edelstahl gehören nicht zum Lieferumfang Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 195kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
silber
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
2 x KTC/IBC
Material:
Edelstahl
Höhe:
435 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.578,78*
€ 2.801,12*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.722,06*
€ 2.821,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.749,94*
€ 2.852,34*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.767,99*
€ 2.884,45*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.811,15*
€ 2.910,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.821,40*
€ 3.357,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.778,33*
€ 3.306,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.778,32*
€ 3.306,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.778,31*
€ 3.306,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.733,76*
€ 3.253,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.733,74*
€ 3.253,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.733,73*
€ 3.253,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.733,72*
€ 3.253,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.733,71*
€ 3.253,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.722,06*
€ 3.239,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,66*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,22*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,29*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,82*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 84,02*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,52*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,95*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,39*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,13*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,78*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTVERZ. ZU VAW-1000-2
ab € 243,64*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTEDELST. ZUVAW-1000-2
ab € 1.809,11*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,08*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,16*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.