Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer AG 9-125 XE 125mm 850W 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer AG 9-125 XE 125mm 850W 2
Winkelschleifer AG 9-125 XE 125mm 850W 2
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1489317
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933403206
EAN/GTIN:
     4002395233786
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
kraftvoller und kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik · staubgeschützter ProTector Motor · DIGITRONIC - Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Leerlaufdrehzahlbegrenzung · große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf · Schutzhauben-Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · SpindelarretierungWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M14· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
850 W
Leerlaufdrehzahl:
2700-10000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
1,8 kg
Steckertyp:
C
Marke:
MILWAUKEE
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer, Trenner, 4681547017
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,41*
€ 176,81*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,39*
€ 178,48*
€ 5,95*
ab € 152,55*
€ 182,34*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 185,74*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,47*
€ 232,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 25,70*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 49,67*
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 113,34*
Zubehör
Milwaukee
4932373147
ab € 46,92*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,62*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,36*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 19,31*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,67*
Zubehör
Milwaukee
4932399820
ab € 47,00*
Zubehör
Milwaukee
4932399824
ab € 46,86*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472225
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472226
ab € 1,59*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.