Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Bamboo TwinFlex D xg 4X41D Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
zw1-G695294
zw1-G695294
zw2-G695294
zw3-G695294
Artikel-Nr.:
     4757-1657199
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6009008
EAN/GTIN:
     4048612086001
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hoher Tragekomfort dank Bambusfaser. 45 % nachhaltige Materialien: Recyceltes PA und Bambus-Viskose. Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund langer Nutzungsdauer dank uvex protexxion zone + hochwertiger Xtra-Grip-Beschichtung. CO2 neutrale Fertigung in Deutschland. Produktion frei von Lösemitteln. Dermatologisch auf Hautverträglichkeit geprüft, frei von allergieauslösenden Beschleunigern. Besonders leicht, dünn und flexibel bei hohem Schnittschutz. Touchscreenfähig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
teilbeschichtet
EN 388:
4X41D
Größe:
8
Inhalt (Karton):
100 Paar
Inhalt (Pack):
10 Paar
Kategorie:
II
Material:
Bambus-Viskose, HPPE, Stahl, PA, Elastan; Beschichtung: Aqua
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh, 4048612086001, 6009008, TWINFLEX, D, XG, BAMBOO
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,04*
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 11,28*
5 Tage
99
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,20*
€ 11,40*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 11,84*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 12,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 200 Paar
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 118,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.