Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freil.-Gleits.-TS TS 99 FL Normalmont.Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freil.-Gleits.-TS TS 99 FL Normalmont.Ba
Freil.-Gleits.-TS TS 99 FL Normalmont.Ba
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196462
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     53320201
EAN/GTIN:
     4021226838358
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250 mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin für die Verwendung in Feststellanlagen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · in Kopfmontage ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
413 mm
Ausführung:
Freilauf-Türschließer
Tiefe:
52 mm
Höhe:
71 mm
Modell:
TS 99 FL
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Türschließersysteme, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, 3000207288
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 531,62*
€ 604,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,48*
€ 608,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,28*
€ 610,98*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,53*
€ 674,27*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,34*
€ 720,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,27*
€ 857,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,35*
€ 810,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,98*
€ 766,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,84*
€ 735,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 597,91*
€ 711,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,34*
€ 691,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 280,34*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 278,80*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,44*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 450,10*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 487,46*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 471,70*
Zubehör
Dorma
38010101
ab € 54,51*
Zubehör
Dorma
53330201
ab € 557,22*
Zubehör
BSW
HAT-02-UP-AP
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.