| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651226 Herst.-Nr.: 081307 EAN/GTIN: 4044941710198 |
| | | |
|
| | |
| SOLID SAFETY HIGH RISK PRO Die Solid Safety High Risk Pro von Ampri sind Chemikalien-Schutzhandschuhe. Trotz ihrer Stärke sorgen sie für ein ausreichendes Tastempfinden. Die unsterilen Solid Safety High Risk Nitrilhandschuhe dient dem Einmalgebrauch. Solid Safety High Risk Pro Nitrilhandschuhe können sowohl zum sicheren Schutz im Rettungs- oder Polizeidienst als auch bei der Medikamentenvorbereitung verwendet werden. Die Handschuhe Solid Safety High Risk Pro sind dicht gegenüber Mikroorganismen und können auch bei Lebensmittelkontakt angewendet werden. Produktinformationen zu Solid Safety High Risk Pro - Spenderbox 50 Stück
- Größe XL
- Länge 30 cm
- Farbe blau
- Puderfreie, latexfreie, unsterile Nitrilhandschuhe
- Vollwertiger Chemie-Schutzhandschuh
- Dreimal so stark wie ein normaler Nitrilhandschuh (extra stark), doppelte Schichtstärke
- Sehr stark, aber mit ausreichendem Tastempfinden
- Hohe mechanische Belastbarkeit (Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit)
- Sehr gut geeignet für den Einsatz im Rettungs- oder Polizeidienst
- Sicherer Schutz bei der Medikamentenvorbereitung mit zytostatischen Lösungen und Wirkstoffen oder auch beim Umgang mit unterschiedlichen Chemikalien
- Extra lang, beidhändige Passform
- Idealer Spritzschutz
- PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
- Dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilze - Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B, ASTM 1671-13)
- Erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004
- Schichtstärke Handfläche: ca. 0,20 mm
- Chemikalientyp A
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Arbeitschutzbekleidung, Laborhandschuhe, Gummihandschuhe, Arbeitshandschuhe, Nitril-Handschuhe, Handschuhe, Nitril, Med Comfort, Chemikalienschutzhandschuh, Chemie-Schutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,35* | € 12,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,48* | € 12,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,49* | € 12,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,53* | € 12,92* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,56* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|