Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Electronics Silber V76PX 1erBli., 1,55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Electronics Silber V76PX 1erBli., 1,55V
VARTA Electronics Silber V76PX 1erBli., 1,55V
VARTA Electronics Silber V76PX 1erBli., 1,55V
Artikel-Nr.:
     5417B-192323
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4075101401
EAN/GTIN:
     4008496274062
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
VARTA SILVER V76PX/SR44 • 1,55 V • Höchste Auslaufsicherheit • Kompakte, platzsparende Verpackung Hinweis: High-Tech Knopfzellen, die entwickelt wurden, um zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen bereitzustellen. Alternative Bezeichnungen: 357/303, EPX76/SR44. Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knopfbatterie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Inhalt:
1
Hersteller:
VARTA
Höhe:
5,4 mm
Durchmesser:
11,6 mm
Kapazität:
145 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Electronics Silber V76PX 1erBli., 1,55V
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
460
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,05*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,05*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,08*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,95*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,35*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,42*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,44*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,30*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,49*
Zubehör
Varta
04278 101 401
ab € 1,56*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.