| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S283442 Herst.-Nr.: 074108081C EAN/GTIN: 4008198774181 |
| |
|
| | |
| Mit dem Dermatril ist es KCL gelungen, einen Einmal- Schutzhandschuh gemäß EN 374 als Chemikalienschutzhandschuh zu entwickeln (Kat. II?). Diese Eigenschaft verdankt er der einzigartigen, neuen KCL-Mischung aus Nitril. Neben dem hohen Schutz gegen chemische und bakteriologische Kontamination, weist der Dermatril-Einmal-Schutzhandschuh auch eine sehr gute mechanische Beständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Einmalhandschuhen auf. Außerdem ist er frei von den allergieauslösenden Stoffen Thiuramen, Benzothiazolen und Thioharnstoffen. Weitere Informationen: | | Normen: | EN 455 | Größe: | 8 | EN Norm: | EN 455 | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einweghandschuh dermatril gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, KCL, Dermatril L 741, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,90* | ab € 18,25* | € 22,61* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 19,82* | € 23,57* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Box | € 4,00* | ab € 17,18* | € 23,83* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,10* | € 23,84* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 19,76* | € 27,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1718* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|