Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741, Gr. 9, Box a 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741, Gr. 9, Box a 100 Stück
Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741, Gr. 9, Box a 100 Stück
Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741, Gr. 9, Box a 100 Stück
Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741, Gr. 9, Box a 100 Stück
Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741, Gr. 9, Box a 100 Stück
Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741, Gr. 9, Box a 100 Stück
Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741, Gr. 9, Box a 100 Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-335473
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     74109
EAN/GTIN:
     4008198774198
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741

Ausführung:

  • Zulassung/Norm: EN 374, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
  • Sehr gutes Tastempfinden
  • Erhöhte Reißfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
  • Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
  • AQL: 0,65
  • Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
  • Länge: 270–280 mm
  • Farbe: blau
Material: 
Nitril

Anwendungsbereiche: 
Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

Weitere Informationen:
Griffprofil:
geraut
Grundpreis:
Nein
Verwendbarkeit:
einfach
Inhalt:
Box a 100 Stück
Länge bis:
280 mm
Internetfarbe:
blau
Länge von:
270 mm
Lebensmitteleignung:
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
Größenspiegel:
6-11
Farbe Material Handschuh:
blau
Materialstärke:
0,11 mm
Farbe:
blau
Stulpenform:
lang
Länge:
280 mm
Stulpenart:
Rollrand
Passform:
beidseitig tragbar
Material Handschuh:
Nitril
Besonderheit Material:
lebensmittelgeeignet
Gefährdung:
bakteriologische Kontamination
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Professionelle Industriereinigung
AQL (DIN EN 374):
0,65
Kategorie:
Kat. III
Material:
Nitril
Hersteller:
Honeywell
Größe:
9
Ausführung:
Einweghandschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 18,07*
€ 21,85*
2 Tage
76
5
pro Box
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 23,02*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 17,03*
€ 23,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 23,19*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 19,89*
€ 26,60*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,60*
€ 31,65
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Box
ab 20 Boxen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Box
ab 25 Boxen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1989* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
074111081C
ab € 18,45*
Sonstiges
KCL
074110081C
ab € 54,83*
Sonstiges
KCL
074107081C
ab € 16,93*
Sonstiges
KCL
074108081C
ab € 54,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.