Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18PRCDAB+-0 PACKOUT N/A-Radio m. Ladef.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18PRCDAB+-0 PACKOUT N/A-Radio m. Ladef.
M18PRCDAB+-0 PACKOUT N/A-Radio m. Ladef.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1324541
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472112
EAN/GTIN:
     4058546325084
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
milwaukee radio
Premium 360°-Surround-Sound-Lautsprecher
Eingebauter Flaschenöffner
Premium 360° Surround Sound Lautsprecher mit einem 40-W-Verstärker, der satten und vollen Klang für große und Außenräume liefert
DAB+- und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit
Digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m
Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss
Kompatibel mit dem gesamten MILWAUKEE® PACKOUT™ System
Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss
Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-57-Schutzklasse im batteriebetriebenen Modus
Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzbetrieb
Ganztägige Laufzeit mit einer M18™ 5.0 Ah Akkuladung
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, M18PRCDAB+-0 PACKOUT N/A-Radio m. Ladef.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,93*
€ 366,87*
€ 4,90*
ab € 319,35*
€ 366,88*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 322,67*
€ 370,04*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 334,76*
€ 380,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,05*
€ 386,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,92*
€ 430,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 361,01*
€ 429,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,98*
€ 420,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,36*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,30*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,19*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,99*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,31*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,50*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.