Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Doppelschleifmaschine DSM 175 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Doppelschleifmaschine DSM 175 D
ELMAG Doppelschleifmaschine DSM 175 D
ELMAG Doppelschleifmaschine DSM 175 D
Artikel-Nr.:
     5417B-p455179
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61052
EAN/GTIN:
     9004853610523
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 400v
DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrupp- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, Drehmeißel, Drechseleisen, Mäher- und Häckslermesser, Meißel, Äxte, Messer, Scheren etc.

Formen - Umschleifen - Schärfen

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppschleifscheibe abgetragen, um eine gewünschte Form, Kontur, Oberflächen, oder einen gewünschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim Schärfen wird an einer Kontur mittels der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Überschleifen (Putzen) nachgeschärft.

DSM D-Modelle

Hochwertige Doppelschleifmaschinen für kräftiges Formen und präzises Schärfen. Geeignet für den gewerblichen / industriellen Dauereinsatz. Sehr drehfreudig: Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment für schwere Schleifarbeiten.

DSM 175 D - Ø 175x25 mm

Doppelschleifmaschine in Industrie-Ausführung mit großem Schleifradius, 400 V-Antrieb mit hohem Drehmoment.

Serienausstattung

- DSM Schleifmaschine- Schleifscheibe Korngröße 36- Schleifscheibe Korngröße 60- Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe- Augenschutzglas 2 mit Schleiflupe- Schleifauflage links verstellbar- Schleifauflage rechts verstellbar- Schleifschutzhaube links- Schleifschutzhaube rechts- Hochleistungsantrieb- Nullspannungsauslösung- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Sonderzubehör

- Maschinenständer, schwere Ausführung- Maschinenständer, leichte Ausführung- Wandkonsole- Universal-Bohrerschleifeinrichtung für Spiralbohrer 3-19 mm

  • Sehr drehfreudig - Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment für schwere Schleifarbeiten
  • Effizient - 27 m/s
  • Sehr kräftig: Antriebsmotor 520 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELMAG
Breite:
230
Länge:
420
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schleifscheibendurchmesser:
175
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock elmag, ELMAG, DSM, 175, D
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 171,17*
€ 207,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 170,74*
€ 207,42*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 174,75*
€ 215,45*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 185,89*
€ 222,92*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 229,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 279,99*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 278,57*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 161,54*
Ähnlich
ELMAG
61055
ab € 306,39*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 366,12*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 748,39*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,15*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,71*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,53*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,29*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.