Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944256 Herst.-Nr.: 93-250/7,5-8 EAN/GTIN: 0076490471231 |
| |
|
| | |
| Ansell Einweghandschuh TochNTuff 93-250
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374:2003/EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT/EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- Hohe Weiterreißfestigkeit, dreifache Durchstichfestigkeit
- Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum
- Ohne Trägermaterial, Stulpe mit Rollrand
- Ohne Latexproteine und Puder
- Silikonfrei
- AQL: 1,5
- Länge: 245 mm
- Stärke: 0,125 mm
- Farbe: anthrazit
Material: NitrilAnwendungsbereiche: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Laborarbeiten, Inspektion und Wartung im Präzisionswerkzeugbau etc.
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Ansell | Typ: | 92-250 | Farbe: | anthrazit | Länge: | 245 mm | Material: | Nitril | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | PSA-Kategorie: | Kat. III | Schutz: | EN ISO 374: JKPT | Marke: | Ansell | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | Box a 100 Stück | Größe: | 7,5-8 | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Ansell, TouchNTuff, 93-250, Gr., 7,5-8, |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 170 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,20* | € 16,50* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,45* | € 17,85* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 13,52* | € 17,98* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 15,12* | € 18,02* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Box | € 5,90* | ab € 13,86* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Kartonage (ab € 13,86* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|