Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p944257 Herst.-Nr.: 0076490471248 EAN/GTIN: 0076490471248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ansell Einweghandschuh TochNTuff 93-250
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374:2003/EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT/EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- Hohe Weiterreißfestigkeit, dreifache Durchstichfestigkeit
- Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum
- Ohne Trägermaterial, Stulpe mit Rollrand
- Ohne Latexproteine und Puder
- Silikonfrei
- AQL: 1,5
- Länge: 245 mm
- Stärke: 0,125 mm
- Farbe: anthrazit
Material: NitrilAnwendungsbereiche: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Laborarbeiten, Inspektion und Wartung im Präzisionswerkzeugbau etc.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 245 mm | Material: | Nitril | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | PSA-Kategorie: | Kat. III | Schutz: | EN ISO 374: JKPT | Marke: | Ansell | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Ansell | Typ: | 92-250 | Farbe: | anthrazit | Inhalt: | Box a 100 Stück | Größe: | 8,5-9 | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einmalhandschuh größe (handschuhe): 9, l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Ansell, TouchNTuff, 93-250, Gr., 8,5-9, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 170 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,15* | € 16,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,48* | € 18,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 15,11* | € 18,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,90* | ab € 13,70* | € 19,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 156 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 15,06* | € 20,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Kartonage (ab € 13,70* pro Kartonage) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|