Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Quattroflex L.50m ID 13mm AD 18mm REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000000752
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10092411050
EAN/GTIN:
     4064299749190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch rehau 50m
Made in Germanydickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem HandlingFestigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabilTemperaturbereich: -20 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, GärtnereienWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Marke:
REHAU
Länge:
50 m
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
TU68
Temperatur max.:
18 mm
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 03.01.2022, Sprache: DE
Tragfähigkeit:
13 mm
Bereifung:
2,5 mm
Breite ca.:
PVC
Generator:
PVC
Motor:
Wasserschlauch
Elektroden-Ø:
4000350015
Glasgröße:
similar
Kabelfarbe:
50 bar
Glas-Ø:
-20 bis 60 °C
Schwenkradius:
-20 °C
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
60 °C
Schweißstrom bei 25% ED/40° C:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Stufenanzahl:
Textileinlagen
Gewinde-Nenn-Ø:
1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 50m, 4007360588823, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2437
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,16*
2 Tage
2275
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,92*
€ 1,17*
6 Tage
3250
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,19*
2 Tage
4200
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,95*
€ 1,21*
Lager 5766
7 Tage
3400
50
pro Meter
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,67*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,85*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,87*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 2,45*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,51*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,34*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,85*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,86*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 5,65*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,37*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 5,75*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,97*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 5,71*
Zubehör
Mega
0450112
ab € 7,64*
Zubehör
Mega
0450112
ab € 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.