Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-9190491438
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 47000
EAN/GTIN:
     5024747470006
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 750ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
ROCOL
Farbe:
weiß
Werkstoffeignung INOX:
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
550.00
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
2
Fassungsvermögen:
TX40
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
Gültig ab: 02.03.2020, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 01.07.2021, Sprache: DE
Draht-Ø:
application/pdf
Einsatzgröße:
z_9190491438_de_20210205_de.pdf
Abmessung:
data_sheet
Inhalt:
8
Gebinde:
Zeugnis/Zulassung
Beschichtung:
Druckgaspackungen
Drehzahl max.:
2
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Spiegel-Ø:
2.1
Nenn-Ø:
5F
Plattenstärke:
Aerosole
Platte:
D
Anwendung:
UN1950
Verpackung:
GHS02
mittlere Leistung:
G
Spindelaufnahme:
NSF R2
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 28,02*
4 Tage
186
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 23,60*
€ 29,49*
6
pro Dose
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 31,25*
4 Tage
192
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,31*
€ 31,33*
Lager 5766
252
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,65*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 188,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 35,46*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 169,46*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,96*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,00*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,36*
Zubehör
Wolk
ab € 137,72*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,55*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,06*
Zubehör
Wolk
ab € 138,48*
Zubehör
Wolk
ab € 138,42*
Zubehör
Wolk
ab € 138,49*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.