Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Artikel
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Mercateo
Lager 89Y5C
Artikel-Nr.:
89Y5C-9190491438-NW
Hersteller:
ITW
Herst.-Nr.:
47000
EAN/GTIN:
5024747470006
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnelltrocknend · verschleißfest · mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · zum Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie (Reg.-Nr. weiß: 162077 / gelb: 162078 / rot: 162080) · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator V2 Art.-Nr. 9190 491 449 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL:
ähnlich RAL 9016
Zulassung:
NSF R2
Marke:
ROCOL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Wartungstechnik
>
Bodenmarkierfarben
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
,
Bodenmarkierspray
,
Farb-Sprühdose
,
Farbspray
,
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
farbspray 750 ml easyline edge weiß
,
bodenmarkierfarbe
,
rocol bodenmarkierfarbe
,
Bodenmarkierfarben
,
Bodenmarkierung
,
Corona
,
Kennzeichnung
,
Markierspray
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 28,67*
Lager 89Y5C
4 Tage
186
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 23,61*
€ 29,94*
Lager 5417
6
pro Dose
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 32,12*
Lager 9587
4 Tage
192
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 32,19*
Lager 5766
4 Tage
252
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,68*
€ 32,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 179,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graffiti-Entferner, auf Gel-Basis, Gebinde 1 l.
Moravia
267.20.224
ab € 35,46*
Zubehör
MRO Industry Farbentferner, Inhalt: 500 ml
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
Rocol RS47012 Easyline Edge® Airflow Linien - Markierungssystem 1 St.
Rocol
RS47012
ab € 169,46*
Zubehör
Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,29*
Zubehör
Schablonenset, Industriegelände, Text und Symbole, 8 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,33*
Zubehör
Schablonenset, Stadt / Kommune, 8 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,83*
Zubehör
Schablonenset, Zahlen, 6 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,36*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 10 (Zebra)
Wolk
ab € 138,42*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 3 (Buchstaben)
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,31*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 5 (Handicap)
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,06*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 6 (Handicap)
Wolk
ab € 138,48*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 7 (Handicap)
Wolk
ab € 138,05*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 8 (Stellplatzmarkierung)
Wolk
ab € 138,43*
Zubehör
Sprühschablone Buchstaben A bis Z, A, 50 mm
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
Sprühschablone Sonderzeichen, Ä, 50 mm
1A Tapes
ab € 2,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen