Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9587-9190491438
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     47000
EAN/GTIN:
     5024747470006
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnelltrocknend · verschleißfest · mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · zum Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie (Reg.-Nr. weiß: 162077 / gelb: 162078 / rot: 162080) · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator V2 Art.-Nr. 9190 491 449
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL:
ähnlich RAL 9016
Zulassung:
NSF R2
Marke:
ROCOL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 28,67*
4 Tage
186
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 23,61*
€ 29,94*
6
pro Dose
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 32,12*
Lager 9587
192
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 32,19*
4 Tage
252
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,68*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 193,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 35,46*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 169,46*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,33*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,83*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,36*
Zubehör
Wolk
ab € 138,42*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,31*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,06*
Zubehör
Wolk
ab € 138,48*
Zubehör
Wolk
ab € 138,05*
Zubehör
Wolk
ab € 138,43*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.