Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandaufbauleuchte anthrazit 3000/4000K 1004747


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wandaufbauleuchte anthrazit 3000/4000K 1004747
LED-Wandaufbauleuchte anthrazit 3000/4000K 1004747
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-18712068
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004747
EAN/GTIN:
     4024163248976
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandaufbauleuchte anthrazit 3000/4000K 1004747

Rundum gelungenes Design elegant im rechteckigen Aluminium-Rahmen verpackt: Die beliebten Outdoor-Leuchten der ESKINA Familie bieten jetzt in der Designalternative FRAME noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. So macht die anthrazitfarbene ESKINA FRAME in jedem Außenbereich eine stilvolle Figur. Die drehbaren Leuchtenköpfe sorgen für flexibel einstellbare Lichtaustritte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 91,54*
€ 112,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,98*
€ 121,21*
€ 5,46*
ab € 102,58*
€ 124,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 129,30*
€ 8,50*
ab € 133,20*
€ 133,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,46*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
1002906
ab € 116,23*
Ähnlich
SLV
1002907
ab € 127,28*
Ähnlich
SLV
1002905
ab € 112,57*
Ähnlich
SLV
1004748
ab € 112,27*
Ähnlich
SLV
1005439
ab € 165,87*
Ähnlich
SLV
1005440
ab € 195,84*
Ähnlich
SLV
1004750
ab € 127,34*
Ähnlich
SLV
1004751
ab € 143,95*
Ähnlich
SLV
1006316
ab € 75,63*
Ähnlich
SLV
1006314
ab € 112,94*
Ähnlich
SLV
1002903
ab € 104,06*
Ähnlich
SLV
1002904
ab € 112,91*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.