Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Access Point 1x Radio 6GK5774-1FX00-0AC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Access Point 1x Radio 6GK5774-1FX00-0AC0
Access Point 1x Radio 6GK5774-1FX00-0AC0
Artikel-Nr.:
     6012B-51350287
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57741FX000AC0
EAN/GTIN:
     4047622482582
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Access Point 1x Radio 6GK5774-1FX00-0AC0

IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, PoE integrierter 2-Port-Switch, Redundant DC 24 V, Klemmblock, IP30, -20... 60°C, Plug-Schacht WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSN-W1-RJ-E2, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmblock, zum Betrieb in Israel.
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a
Verschlüsselung:
IEEE 802.11 i
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
Anschluss für externe Antenne:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 840,74*
€ 853,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 829,54*
€ 853,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 850,06*
€ 861,74*
Frei Haus
ab € 933,16*
€ 975,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.136,66*
€ 1.152,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,74*
€ 1.025,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,91*
€ 1.023,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,48*
€ 1.019,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,06*
€ 1.011,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 127,76*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 176,55*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 297,01*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 447,63*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 194,83*
Zubehör
Siemens
6GK57954MA000AA3
ab € 25,02*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 160,29*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 150,46*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 106,44*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 116,51*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 360,29*
Zubehör
Siemens
6GK57954MB000AA0
ab € 18,80*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 166,59*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 91,22*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB300AA0
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.