Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, 4-polig, DILM150-XHI04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5060522
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277952
EAN/GTIN:
     4015082779528
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 4 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner) Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 4, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM150-XHI04
Ident Code:
277952
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfskontakt 4ö, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 13,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,87*
€ 13,77*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 14,22*
5
€ 5,46*
ab € 11,132*
€ 14,382*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,97*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
109903 DILMP125(RAC120)
ab € 306,90*
Zubehör
Eaton
109920 DILMP160(RDC24)
ab € 365,95*
Zubehör
Eaton
109930 DILMP200(RDC24)
ab € 530,69*
Zubehör
Eaton
109913 DILMP160(RAC120)
ab € 388,57*
Zubehör
Eaton
109856 DILMP63(240V50HZ)
ab € 154,84*
Zubehör
Eaton
109910 DILMP125(RDC24)
ab € 286,48*
Zubehör
Eaton
109857 DILMP63(24V50/60HZ)
ab € 154,77*
Zubehör
Eaton
109915 DILMP160(RAC240)
ab € 365,67*
Zubehör
Eaton
109905
ab € 288,39*
Zubehör
Eaton
109925
ab € 468,66*
Zubehör
Eaton
109884
ab € 188,65*
Zubehör
Eaton
277763 DILM40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 147,93*
Zubehör
Eaton
277827 DILM50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 101,98*
Zubehör
Eaton
109877 DILMP80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 215,76*
Zubehör
Eaton
277774 DILM40(230V50/60HZ)
ab € 90,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.