Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne aus Stahl Gitterrost, Rollen, Griff , Typ 2020, 1200x800x510mm, 2 Fässer, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne aus Stahl Gitterrost, Rollen, Griff , Typ 2020, 1200x800x510mm, 2 Fässer, Grau
Auffangwanne aus Stahl Gitterrost, Rollen, Griff , Typ 2020, 1200x800x510mm, 2 Fässer, Grau
Auffangwanne aus Stahl Gitterrost, Rollen, Griff , Typ 2020, 1200x800x510mm, 2 Fässer, Grau
Auffangwanne aus Stahl Gitterrost, Rollen, Griff , Typ 2020, 1200x800x510mm, 2 Fässer, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-2020-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2020-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1-4 Fässern à 200 l


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- wahlweise mit/ohne verzinktem Gitterrost

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,20*
€ 1.227,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,47*
€ 1.225,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,69*
€ 1.178,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,79*
€ 1.136,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,77*
€ 1.067,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,11*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,41*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,48*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,14*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 84,11*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,80*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,91*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,75*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,62*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,98*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,77*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,03*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,57*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,39*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.