Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau FRANKEN UMKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau FRANKEN UMKM
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau FRANKEN UMKM
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau FRANKEN UMKM
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau FRANKEN UMKM
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau FRANKEN UMKM
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau FRANKEN UMKM
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau FRANKEN UMKM
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau FRANKEN UMKM
Artikel-Nr.:
     639-750090
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMKM
EAN/GTIN:
     4016946186506
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
FRANKEN Moderationskoffer Mini. Kunststoffkoffer mit Tagegriff. 1142 Teile. Bestehend aus: 150 Kreise Ø 9,5 cm, 150 Kreise Ø 14 cm, 150 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, je 120 Markierungspunkte in gelb, rot, blau und grün, je 2 FlipchartMarker in rot, blau, grün und 4 in schwarz, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Schere, 1 Laserpointer mit integriertem Kugelschreiber. Format: 345 x 60 x 310 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (Set):
1.100 Teile
Breite:
34.5
Breite [cm]:
34,5
Farbe:
blau transparent
Höhe:
6
Höhe [cm]:
6
Tiefe:
31
Tiefe [in cm]:
31
Weitere Suchbegriffe: Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox franken, moderationsbox, kunststoff-koffer blau, UMKM, 212159, FRAUMKM, 18412885, 8801729, FRA UMKM, MODERATIONSKOFFER FRANKEN GMBH, MODERATORENKOFFER MINI, 197570, Moderations-Zubehör, Moderationskarten, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Moderatorentafel-Zubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,35*
€ 59,98*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 45,09*
€ 60,10*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,06*
€ 60,73*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 48,46*
€ 64,66*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 53,28*
€ 70,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMMK
ab € 90,05*
Ähnlich
Franken
UHMMK
ab € 307,33*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 139,65*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 117,30*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 129,31*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 125,47*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 208,46*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 142,17*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 161,51*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.