Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Notarhängehefter
>
Artikel
Hängehefter, Rechtsheftung, rot Q-CONNECT KF15781
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-853139015
Hersteller:
Q-Connect
Herst.-Nr.:
KF15781
EAN/GTIN:
3034151347957
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
Hängehefter mit Organisationsleiste, Tasche und Abheftvorrichung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen, etc. aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, gebrauchsfertig gefalzt, mit Spezialklammern und Metalldeckleiste ausgestattet. Zubehör wie Hängeschiene und Organisationsstreifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
320
Werkstoff:
Karton
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Hängemappen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rechtsanwalthefter
,
Rechtsanwalts-Hefter
,
Rechtsanwaltshefter
,
Hänge-Hefter
,
Hängehefter
,
Anwalts-Hängehefter
,
Anwaltshängehefter
,
Notar-Hängehefter
,
Notarhängehefter
,
Rechtsanwalt-Hängehefter
,
Rechtsanwalthängehefter
,
hängehefter kaufm. heftung rot
,
anwaltshefter rechtsheftung
,
anwaltshefter rot
,
Hefter
,
Hängeregistraturen
,
Kanzleihefter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 29,87775*
€ 41,23775*
Lager 467
11 Tage
5
€ 5,87*
ab € 34,63*
€ 48,21*
Lager 639
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 48,0215*
€ 64,6915*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,6915*
€ 76,98289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,3015*
€ 76,51879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,6615*
€ 73,37719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,7415*
€ 69,90239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,3415*
€ 64,66639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,0215*
€ 57,14559
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,92086* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück gelb
Connect
KF15770
ab € 10,38*
Zubehör
Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück grau
Connect
KF15767
ab € 10,34*
Zubehör
Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück grün
Connect
KF15769
ab € 10,38*
Zubehör
Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück rot
Connect
KF15766
ab € 10,36*
Zubehör
Heftzunge doppelt 170 mm messing VE=100 Stück
k.A.
9040105
ab € 6,01*
Zubehör
Heftzunge einfach 170 mm messing VE=100 Stück
k.A.
9040106
ab € 2,61*
Zubehör
Hängeschiene starr aluplattiert VE=25 Stück
k.A.
9040109
ab € 7,48*
Zubehör
Metalldeckleiste 97 mm messing VE=100 Stück
k.A.
9040102
ab € 3,28*
Zubehör
Spezialklammer 165 mm messing VE=100 Stück
k.A.
9040103
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen