Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter, Rechtsheftung, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853139015
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15781
EAN/GTIN:
     3034151347957
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
Hängehefter mit Organisationsleiste, Tasche und Abheftvorrichung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen, etc. aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, gebrauchsfertig gefalzt, mit Spezialklammern und Metalldeckleiste ausgestattet. Zubehör wie Hängeschiene und Organisationsstreifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Format:
A4
Ausführung:
1 Tasche, 1 Abheftvorrichtung
Farbe:
rot
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
248 mm
Material:
Manilakarton
Grammatur:
320 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 29,87775*
€ 41,23775*
12 Tage
5
€ 5,87*
ab € 34,63*
€ 48,21*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 48,0215*
€ 64,6915*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,23775*
€ 49,07292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,90775*
€ 48,68022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,54775*
€ 47,06182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,82775*
€ 45,01502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,34775*
€ 43,25382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,87775*
€ 35,55452
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,19511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF15770
ab € 10,38*
Zubehör
Connect
KF15767
ab € 10,34*
Zubehör
Connect
KF15769
ab € 10,38*
Zubehör
Connect
KF15766
ab € 10,36*
Zubehör
k.A.
9040105
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
9040106
ab € 2,61*
Zubehör
k.A.
9040109
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
9040102
ab € 3,28*
Zubehör
k.A.
9040103
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.