Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Whiteboardlöscher Wooden, magnetisch LEGAMASTER 7-120325
Artikel-Nr.:
     639-996972
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120325
EAN/GTIN:
     8713797099868
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetischer Tafellöscher aus Holz mit austauschbarem Pad. Abmessungen etwa 15 x 4,5 x 3 cm. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica). Auf Legamaster-Whiteboards verwendbar. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist. Nur für den Trockeneinsatz.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Breite [cm]:
50
Farbe:
eiche
Gehäusefarbe:
oak
Höhe:
150
Höhe [cm]:
150
Länge:
21
Länge [cm]:
21
Werkstoff:
Holz
magnethaftend:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 18,76*
9 Tage
1760
€ 5,87*
ab € 13,02*
€ 18,77*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,95*
€ 20,00*
€ 7,95*
ab € 13,82*
€ 20,57*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 16,29*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122025
ab € 13,15*
Zubehör
Legamaster
7-122625
ab € 14,68*
Zubehör
Legamaster
7-120425
ab € 7,00*
Zubehör
Legamaster
7-122825
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.