Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorentafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029397001
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTF 03
EAN/GTIN:
     4016946182591
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig blau/Filz
klappbar:
nein
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
190 cm
Ausführung des Fußes:
gerader Standfuß
Material des Rahmens:
Metall
Gewicht:
5 kg
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
29
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 189,02*
€ 5,50*
ab € 139,62*
€ 189,03*
€ 2,95*
ab € 149,64*
€ 192,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,39*
€ 193,00*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,15*
€ 315,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,14*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,62*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,08*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,90*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,89*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,96*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,26*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,81*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,87*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,77*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,72*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.