Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Moderatorentafel X-tra!Line, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-029474
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
CC-UMTK
EAN/GTIN:
4016946070577
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig weiß/Karton
klappbar:
nein
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
195 cm
Ausführung des Fußes:
gerader Standfuß
Material des Rahmens:
Metall
Gewicht:
5 kg
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Stellwandrollen
,
Tafelstativ-Rollen
,
Trennwandrollen
,
moderationstafel franken karton
,
metaplan wand
,
metaplanwand franken
,
Stellwände
,
Moderatorentafeln
,
Kommunikationswände
,
Präsentationswände
,
Moderationswände
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
15 Tage
26
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 172,11*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 128,45*
€ 172,12*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 135,61*
€ 176,76*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 136,46*
€ 177,69*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,12*
€ 273,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in gelb und blau
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,14*
Zubehör
Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in rot und grün
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,01*
Zubehör
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Franken
UMMSB
ab € 60,62*
Zubehör
Moderationskarte Daumen, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZWS
ab € 4,08*
Zubehör
Moderationskarte Gesicht, negativ, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,90*
Zubehör
Moderationskarte Gesicht, neutral, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Moderationskarte Gesicht, positiv, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,89*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß selbstklebend, 195 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,96*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,26*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,81*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,87*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,78*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,77*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,72*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen