Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glas-Whiteboard, magnethaftend, 1000 x 650 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-753171
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
GTL6510009
EAN/GTIN:
4016946710800
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Glas-Whiteboard. Magnethaftend. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnethaftendes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 1000 x 650 mm. 25 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: reinweiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Glas
magnethaftend:
ja
Breite:
100 cm
Höhe:
65 cm
Material des Rahmens:
rahmenlos
Farbe:
reinweiß
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Lieferumfang:
inkl. 2 super starken Neodymmagneten sowie Schrauben, Dübel, Montageschiene und Bohrschablone
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Glasboardmagnet
,
Glasmagnet
,
Neodymmagnet
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
weißwandtafel emailliert
,
magnet board
,
magnet-board glas
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 70,42*
€ 99,73*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 76,07*
€ 100,06*
Lager 3636
14 Tage
581
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 107,95*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 81,73*
€ 110,54*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 95,78*
€ 130,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Franken
HMN16
ab € 9,34*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Franken
ZKM96
ab € 23,67*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
ZKM99
ab € 7,66*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, blau
Franken
ZKM1503
ab € 3,80*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, grün
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, Leuchtfarbe, gelb
Franken
ZKM1504
ab € 3,81*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, Leuchtfarbe, pink
Franken
ZKM1507
ab € 3,83*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, schwarz
Franken
ZKM1510
ab € 3,80*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, weiß
Franken
ZKM1509
ab € 3,82*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, 2 Stück, weiß/schwarz
Franken
ZKM0910
ab € 4,26*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, 4 Stück, sortiert
Franken
ZKM L99
ab € 9,04*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, gelb
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, hellgrün
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, orange
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, pink
Franken
ZKM L07
ab € 2,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen