Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Neodym Cube C30, 20x30mm, 2 Stück, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773900024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA707
EAN/GTIN:
     4004360794254
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 3 cm, Würfel, silber, 2 Stück) halten bis zu 24 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
20 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Tragfähigkeit:
13.500 g
Material:
Neodym, hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
Packungsinhalt:
2 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,19*
€ 17,76*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 21,49*
13 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,33*
€ 21,88*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 22,59*
7 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,74*
€ 23,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,66*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,22*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 7,67*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 8,00*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,77*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,19*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,63*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,73*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,21*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,38*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,24*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,25*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.