Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperDym-Magnet C30 Cube silber ultra stark 20x30x20mm VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SuperDym-Magnet C30 Cube silber ultra stark 20x30x20mm VE=2 Stück
SuperDym-Magnet C30 Cube silber ultra stark 20x30x20mm VE=2 Stück
SuperDym-Magnet C30 Cube silber ultra stark 20x30x20mm VE=2 Stück
SuperDym-Magnet C30 Cube silber ultra stark 20x30x20mm VE=2 Stück
SuperDym-Magnet C30 Cube silber ultra stark 20x30x20mm VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEBA707
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA707
EAN/GTIN:
     4004360794254
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 3 cm, Würfel, silber, 2 Stück) halten bis zu 24 Blatt (A4, 80 g/qm) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/qm) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.1120 kg
Farbe:
silber
Form:
Würfel
Haftkraft:
13500 g
Höhe:
20 mm
Marke:
Sigel
Material:
Neodym
Neodym-Magnet:
ja
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, Rundmagnet, haftmagnet grau eckig, rundmagnet, rundmagnet grau, Boardmagnet, Dauermagnet, Design, Design-Magnet, DesignMagnet, für, Glasboards, Hochglanzmagnet, Kraftmagnet, Kühlschrankmagnet, Magnet, Magnet-Set, Magnete, magnetisch, MagnetSet, Memoboard, Memoboard-Magnet, MemoboardMagnet, Neodym, Neodym-Magnet, NeodymMagnet, Notizmagnet, Powermagnet, Set, starke, Supermagnet, Würfelmagnet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,18*
€ 17,81*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 21,62*
Lager 467
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,22*
€ 21,97*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,26*
€ 22,01*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 22,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,76*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,68*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,16*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 8,51*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,76*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,73*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,78*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,76*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,44*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,41*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,24*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.