Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Eraser, 13x6x2,6cm, magnetisch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773903024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA188
EAN/GTIN:
     4004360794636
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Whiteboardmarker
Kunststoffradierer
Der schwarze magnetische Board-Eraser in der Größe 13 x 6 x 2,6 cm entfernt schnell und trocken Flüssigkreide und non-permanente Tinte von den Glas-Magnettafeln Artverum. Das speziell entwickelte Reinigungsvlies reinigt schonend und kratzfrei.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
13 cm
Höhe:
6 cm
Material:
EVA, Reinigungsvlies
nachfüllbar:
nein
magnethaftend:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
32
€ 5,49*
ab € 9,34*
€ 13,98*
10 Tage
32
€ 5,87*
ab € 9,94*
€ 14,73*
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 15,00*
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 15,71*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,78*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,96*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,12*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 8,16*
Zubehör
Sigel
BA171
ab € 4,43*
Zubehör
Sigel
BA176
ab € 6,19*
Zubehör
Sigel
BA177
ab € 5,17*
Zubehör
Sigel
BA178
ab € 5,11*
Zubehör
Sigel
BA179
ab € 10,05*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,20*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,54*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,36*
Zubehör
Sigel
BA184
ab € 6,22*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,14*
Zubehör
Sigel
BA715
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.